Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMERRP60GS Rückschlagfreier Schonhammer (Stahlstiel), Ø 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: rückschlagfreier Schonhammer
Anwendungsbeispiel: rückschlagfreier Schonhammer
geprüfte Sicherheit
Artikel-Nr.:
     955-HAMMER RP60 G S
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     HAMMER RP60 G S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rückschlagfreier Hammer
Rückschlagfreier Schonhammer
Schonhammer rückschlagfrei
rückschlagfreier hammer mit hickory...
Beschreibung: Rückschlagfreier Schonhammer mit äußerst stabilem Hickorystiel (verbesserte Haltbarkeit gegenüber Esche-Stiel) oder Stiel aus bruchsicherem Stahlrohr mit ergonomisch geformten, rutschsicherem Gummigriff. Die austauschbaren, splitterfreien, bruch- und verschleißfesten Polyamidköpfe, in Verbindung mit der speziellen Stahlschrotfüllung des Hammers, gewährleisten eine bis zu 100 % höhere Schlagwirkung gegenüber normalen Schonhämmern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rückschlagfreier Schonhammer (Stahlstiel)
Kopfdurchmesser:
60 MM
Länge:
325 MM
Ersatzkopf:
HAMMER RP60 G REP
Gewicht:
1,7 KG
Weitere Suchbegriffe: rückschlagfreier hammer, rückschlagfreier hammer halder, HAMMERRP60GS, HALDER-Hämmer, Hämmer, Handwerkzeuge, Nylon-Hämmer, Rückschlagfreie Schonhämmer, Schonhämmer, SUPERCRAFT, Werkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,77*
€ 97,3063
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,94*
€ 95,1286
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,16*
€ 91,8204
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,23*
€ 88,3337
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,11*
€ 75,1009
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.