Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H522-08S 5/2-Wege Handhebelventil, Federrückstellung, G 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H522-08S 5/2-Wege Handhebelventil, Federrückstellung, G 1/4"
H522-08S 5/2-Wege Handhebelventil, Federrückstellung, G 1/4"
Exemplarische Darstellung: 5/2-Wege Handhebelventil G 1/4"
Zeichnung: 5/2-Wege Handhebelventil
Schaltsymbol: 5/2-Wege Handhebelventil mit Federrückstellung
Artikel-Nr.:
     955-H 522-08 S
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     H 522-08 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hahnhandhebel
Handhebel Hahn
Handhebel Ventil
Ventilhandhebel
Werkstoffe: Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -5°C bis +60°C Betriebsdruck: 0 - 8 bar Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Druckeingang: an jedem Anschluss möglich
Weitere Informationen:
Funktion:
Federrückstellung
Gewinde G1 (3x):
G 1/4"
Gewinde Abluft G2 (2x):
G 1/8"
Nennweite:
4,5 MM
Durchfluss:
800 L/MIN
A:
76,7 MM
B:
35 MM
C:
22 MM
D:
31,7 MM
E:
21,7 MM
F:
20 MM
H:
4,3 MM
J:
24 MM
K:
90 MM
M:
14,2 MM
N:
35 MM
O:
21,7 MM
P:
3 MM
S:
20 MM
T:
31,7 MM
W:
0 MM
Gewicht:
0,185 KG
Weitere Suchbegriffe: handhebel hahn, H522-08S, 5/2-Wege-Handhebelventile, 5/2-Wege-Mechanische Ventile, 5/2-Wege-Ventile, Eco-Line, EMC-Ventile, EMC-Ventilsysteme, Handhebelventile, Handhebel-Ventile, Mechanische Ventile, Pneumatik-Ventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 48,49*
€ 63,80*
Lager 955
42
€ 5,90*
ab € 48,60*
€ 63,92*
Frei Haus
ab € 49,78*
€ 65,08*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,92*
€ 76,0648
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,34*
€ 75,3746
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,31*
€ 71,7689
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,45*
€ 69,5555
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,91*
€ 68,9129
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,60*
€ 57,834
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.