Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GTM109MS Gewindetülle M 10x1-9 (3/8")mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GTM109MS Gewindetülle M 10x1-9 (3/8")mm, Messing
GTM109MS Gewindetülle M 10x1-9 (3/8")mm, Messing
Exemplarische Darstellung: Gewindetülle mit metrischem Gewinde, Messing
Artikel-Nr.:
     955-GT M109 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GT M109 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
GTM109MS Gewindetülle M 10x1-9 (3/8")mm, Messing
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde:
M 10x1
Schlauchdurchmesser (innen):
9 (3/8") MM
SW:
11 MM
Gewicht:
0,012 KG
Weitere Suchbegriffe: gewindetülle, GTM109MS, 1/3-Verschraubungen, Einschraub-Schlauchtüllen, Einschraub-Tüllen, Gewindetüllen, Gewindetüllen mit metrischem Gewinde, Nippel, Schlauch-Armaturen, Schlauch-Nippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 1,14*
€ 1,85*
Lager 955
3114
€ 8,90*
ab € 1,15*
€ 1,87*
€ 3,90*
ab € 1,29*
€ 2,08*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.