Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GT3813KES Gewindetülle R 3/8"-13 (1/2")mm, 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GT3813KES Gewindetülle R 3/8"-13 (1/2")mm, 1.4408
GT3813KES Gewindetülle R 3/8"-13 (1/2")mm, 1.4408
Exemplarische Darstellung: Gewindetülle mit konischem Gewinde, 1.4408
Artikel-Nr.:
     955-GT 3813 K ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GT 3813 K ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
GT3813KES Gewindetülle R 3/8"-13 (1/2")mm, 1.4408
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4408
Gewinde:
R 3/8"
Schlauchdurchmesser (innen):
13 (1/2") MM
SW:
19 MM
PN:
16 BAR
Gewicht:
0,039 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld gewindetülle, gewindetülle, gewindetülle g3/8, GT3813KES, 1/3-Verschraubungen, Einschraub-Schlauchtüllen, Einschraub-Tüllen, Gewindetüllen, Nippel, Schlauch-Armaturen, Schlauch-Nippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,37*
€ 20,6703
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,05*
€ 20,2895
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,23*
€ 19,3137
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,53*
€ 18,4807
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,08*
€ 17,9452
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,5537
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.