Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GT3813KESNPT Gewindetülle NPT 3/8"-13 (1/2")mm, 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GT3813KESNPT Gewindetülle NPT 3/8"-13 (1/2")mm, 1.4408
GT3813KESNPT Gewindetülle NPT 3/8"-13 (1/2")mm, 1.4408
Exemplarische Darstellung: Gewindetülle mit NPT-Gewinde, 1.4408
Artikel-Nr.:
     955-GT 3813 K ES NPT
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GT 3813 K ES NPT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
GT3813KESNPT Gewindetülle NPT 3/8"-13 (1/2")mm, 1.4408
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4408
Gewinde:
NPT 3/8"
Schlauchdurchmesser (innen):
13 (1/2") MM
Gewicht:
0,039 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld gewindetülle, gewindetülle, gewindetülle g3/8, GT3813KESNPT, 1/3-Verschraubungen, Einschraub-Schlauchtüllen, Einschraub-Tüllen, Gewindetüllen, Nippel, Schlauch-Armaturen, Schlauch-Nippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,02*
€ 22,6338
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,74*
€ 22,3006
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,95*
€ 21,3605
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,10*
€ 20,349
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,55*
€ 19,6945
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,41*
€ 15,9579
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.