Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GT2050MSV Gewindetülle G 2"-50 (2")mm, Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GT2050MSV Gewindetülle G 2"-50 (2")mm, Messing vernickelt
GT2050MSV Gewindetülle G 2"-50 (2")mm, Messing vernickelt
Exemplarische Darstellung: Gewindetülle mit zylindrischem Gewinde, Innenkonus, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     955-GT 2050 MSV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GT 2050 MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
*ohne Innenkonus, **Grundmaterial FDA-zugelassen, Temperaturbereich: +5 bis max. +80°C
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing vernickelt
Gewinde:
G 2"
Schlauchdurchmesser (innen):
50 (2") MM
SW:
70 MM
PN:
16 BAR
Gewicht:
0,24 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld gewindetülle, gewindetülle, gewindetülle 2", GT2050MSV, 1/3-Verschraubungen, Einschraub-Schlauchtüllen, Einschraub-Tüllen, Gewindetüllen, Nippel, Schlauch-Armaturen, Schlauch-Nippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,15*
€ 58,4885
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,78*
€ 56,8582
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,61*
€ 54,2759
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,23*
€ 52,6337
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,51*
€ 51,7769
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,66*
€ 43,6254
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.