Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GT146MSVED Gewindetülle mit O-Ring G 1/4"-6 (1/4")mm, Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GT146MSVED Gewindetülle mit O-Ring G 1/4"-6 (1/4")mm, Messing vernickelt
GT146MSVED Gewindetülle mit O-Ring G 1/4"-6 (1/4")mm, Messing vernickelt
Exemplarische Darstellung: Gewindetülle mit Elastomerabdichtung
Artikel-Nr.:
     955-GT 146 MSV ED
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GT 146 MSV ED
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4"
Schlauchdurchmesser (innen):
6 (1/4") MM
PN:
30 BAR
SW:
17 MM
Gewicht:
0,016 KG
Weitere Suchbegriffe: gewindetülle g1/4, gewindetülle, landefeld gewindetülle, GT146MSVED, 1/3-Verschraubungen, Einschraub-Schlauchtüllen, Einschraub-Tüllen, Gewindetüllen, Nippel, Schlauch-Armaturen, Schlauch-Nippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,48*
€ 2,37*
Lager 955
8666
€ 8,90*
ab € 1,49*
€ 2,38*
€ 3,90*
ab € 1,68*
€ 2,68*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,8322
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,3919
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.