Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GT1410MS Gewindetülle G 1/4"-10mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GT1410MS Gewindetülle G 1/4"-10mm, Messing
GT1410MS Gewindetülle G 1/4"-10mm, Messing
Exemplarische Darstellung: Gewindetülle mit zylindrischem Gewinde, Innenkonus, Messing
Artikel-Nr.:
     955-GT 1410 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GT 1410 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
*ohne Innenkonus, **Grundmaterial FDA-zugelassen, Temperaturbereich: +5 bis max. +80°C
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde:
G 1/4"
Schlauchdurchmesser (innen):
10 MM
SW:
17 MM
PN:
16 BAR
Gewicht:
0,017 KG
Weitere Suchbegriffe: gewindetülle g1/4, gewindetülle, landefeld gewindetülle, GT1410MS, 1/3-Verschraubungen, Einschraub-Schlauchtüllen, Einschraub-Tüllen, Gewindetüllen, Nippel, Schlauch-Armaturen, Schlauch-Nippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,83*
€ 2,93*
Lager 955
9870
€ 8,90*
ab € 1,84*
€ 2,95*
€ 3,90*
ab € 2,07*
€ 3,29*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,9393
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.