Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GT1219KES Gewindetülle R 1/2"-19 (3/4")mm, 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GT1219KES Gewindetülle R 1/2"-19 (3/4")mm, 1.4408
GT1219KES Gewindetülle R 1/2"-19 (3/4")mm, 1.4408
Exemplarische Darstellung: Gewindetülle mit konischem Gewinde, 1.4408
Artikel-Nr.:
     955-GT 1219 K ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GT 1219 K ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
GT1219KES Gewindetülle R 1/2"-19 (3/4")mm, 1.4408
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4408
Gewinde:
R 1/2"
Schlauchdurchmesser (innen):
19 (3/4") MM
SW:
22 MM
PN:
16 BAR
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: gewindetülle g1/2, gewindetülle, landefeld gewindetülle, GT1219KES, 1/3-Verschraubungen, Einschraub-Schlauchtüllen, Einschraub-Tüllen, Gewindetüllen, Nippel, Schlauch-Armaturen, Schlauch-Nippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 12,10*
€ 16,92*
Lager 955
8660
€ 8,90*
ab € 12,19*
€ 17,05*
€ 3,90*
ab € 13,73*
€ 19,13*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,05*
€ 20,2895
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,76*
€ 19,9444
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,11*
€ 19,1709
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,40*
€ 18,326
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,78*
€ 17,5882
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,5061
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.