| |
|
| Artikel-Nr.: 955-GT 1213 MS Herst.-Nr.: GT 1213 MS EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| *ohne Innenkonus, **Grundmaterial FDA-zugelassen, Temperaturbereich: +5 bis max. +80°C Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Messing | Gewinde: | G 1/2" | Schlauchdurchmesser (innen): | 13 (1/2") MM | SW: | 24 MM | PN: | 16 BAR | Gewicht: | 0,044 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, gewindetülle, GT1213MS, 1/3-Verschraubungen, Einschraub-Schlauchtüllen, Einschraub-Tüllen, Gewindetüllen, Nippel, Schlauch-Armaturen, Schlauch-Nippel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 2,71* | € 4,16* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 2,72* | € 4,18* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 3,08* | € 4,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|