Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GT11238KESNPT Gewindetülle NPT 1-1/2"-38 (1-1/2")mm, 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GT11238KESNPT Gewindetülle NPT 1-1/2"-38 (1-1/2")mm, 1.4408
GT11238KESNPT Gewindetülle NPT 1-1/2"-38 (1-1/2")mm, 1.4408
Exemplarische Darstellung: Gewindetülle mit NPT-Gewinde, 1.4408
Artikel-Nr.:
     955-GT 11238 K ES NPT
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GT 11238 K ES NPT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
GT11238KESNPT Gewindetülle NPT 1-1/2"-38 (1-1/2")mm, 1.4408
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4408
Gewinde:
NPT 1-1/2"
Schlauchdurchmesser (innen):
38 (1-1/2") MM
Gewicht:
0,33 KG
Weitere Suchbegriffe: gewindetülle g1/2, gewindetülle, landefeld gewindetülle, GT11238KESNPT, 1/3-Verschraubungen, Einschraub-Schlauchtüllen, Einschraub-Tüllen, Gewindetüllen, Nippel, Schlauch-Armaturen, Schlauch-Nippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,28*
€ 70,5432
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,43*
€ 69,5317
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,68*
€ 66,2592
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,99*
€ 64,2481
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,27*
€ 63,3913
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,38*
€ 52,8122
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.