Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRLAKIQS184 Kompakt-Drosselventil R 1/8"-4mm,abluftregelnd (Standard)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRLAKIQS184 Kompakt-Drosselventil R 1/8"-4mm,abluftregelnd (Standard)
GRLAKIQS184 Kompakt-Drosselventil R 1/8"-4mm,abluftregelnd (Standard)
Exemplarische Darstellung: Drosselrückschlagventil (abluftregelnd)
Zeichnung: Aufbau Drosselrückschlagventile
Schaltsymbol: Drosselrückschlagventil (abluftregelnd)
Artikel-Nr.:
     955-GRLAKIQS 184
Hersteller:
     Sang-A
Herst.-Nr.:
     GRLAKIQS 184
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
Funktionsprinzip: Drosselrückschlagventile drosseln den Durchfluss in einer Richtung, in der anderen Richtung ist der Durchfluss ungedrosselt. Drosselventile hingegegen drosseln den Durchfluss in beiden Richtungen entsprechend der Einstellung der Drosselschraube. Standardform sind die Drosselrückschlagventile "abluftregelnd". Sind diese in z.B. einen Zylinder eingeschraubt, ermöglichen diese einen gleichmäßigen Lauf ohne Slip-Stick-Effekt. Bei Zylindern mit kleinem Volumen (kleiner Durchmesser/geringer Hub), werden Drosselrückschlagventile in der Sonderform "zuluftregelnd" eingesetzt. Medien: Druckluft, neutrale Gase Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PA 66, Lösering: PA 66, Dichtung: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: ZnDC verzinkt (bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet) Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: -0,95 bis 20 bar Vorteile: besonders kompakte Bauform (ca. 30% geringere Bauhöhe verglichen mit Standard-Drosselrückschlagventilen), einfache Verstellung ohne Werkzeug möglich, nach Verstellung einfach durch Drücken der Kappe arretierbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
abluftregelnd (Standard)
R:
R 1/8"
D:
4 MM
Gewicht:
0,014 KG
Weitere Suchbegriffe: Mengenregelventile, Stromregelventile, Pneumatik Drosselventil, Pneumatik Durchflussregelventil, pneumatik drosselventil g 1/8, drosselventil, GRLAKIQS184, Abluft-Drosseln, Blaue Serie, Drosselrückschlagventile, Druckluft-Steckanschlüsse, Einschraubdrosseln, Funktionsverschraubungen, Inline-Funktionsverschraubungen, IQS-Anschlüsse, IQS-Steckanschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,1515
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,4137
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,3066
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,0329
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,7711
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,4978
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.