Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRLAIQSM184 Mini-Winkel-Drosselrückschlagventile R 1/8"-4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRLAIQSM184 Mini-Winkel-Drosselrückschlagventile R 1/8"-4mm
GRLAIQSM184 Mini-Winkel-Drosselrückschlagventile R 1/8"-4mm
Zeichnung: Aufbau Drosselrückschlagventile
Schaltsymbol: Drosselrückschlagventil (abluftregelnd)
Artikel-Nr.:
     955-GRLAIQSM 184
Hersteller:
     Sang-A
Herst.-Nr.:
     GRLAIQSM 184
EAN/GTIN:
     4050571341886
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Pneumatik Drosselrückschlagventil
pneumatik drosselrückschlagventil
Funktionsprinzip: Drosselrückschlagventile drosseln den Durchfluss in einer Richtung, in der anderen Richtung ist der Durchfluss ungedrosselt. Drosselventile hingegegen drosseln den Durchfluss in beiden Richtungen entsprechend der Einstellung der Drosselschraube. Standardform sind die Drosselrückschlagventile "abluftregelnd". Sind diese in z.B. einen Zylinder eingeschraubt, ermöglichen diese einen gleichmäßigen Lauf ohne Slip-Stick-Effekt. Bei Zylindern mit kleinem Volumen (kleiner Durchmesser/geringer Hub), werden Drosselrückschlagventile in der Sonderform "zuluftregelnd" eingesetzt. Medien: Druckluft, neutrale Gase Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PBT, Dichtung: NBR, Haltekralle: Edelstahl, Patrone: ZnDC vernickelt, Lösering: PBT (bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet) Temperaturbereich: 0 bis +60 °C Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bar Vorteile: -besonders kompakte Bauform, -einfache Verstellung ohne Werkzeug möglich
Weitere Informationen:
Ausführung:
abluftregelnd (Standard)
R:
R 1/8"
D:
4 MM
H:
36,0 MM
L:
17,8 MM
Gewicht:
0,017 KG
Weitere Suchbegriffe: GRLAIQSM184, Abluft-Drosseln, Blaue Serie, Drosselrückschlagventile, Druckluft-Steckanschlüsse, Durchflussregler, Einschraubdrosseln, Funktionsverschraubungen, Inline-Funktionsverschraubungen, IQS-Anschlüsse, IQS-Steckanschlüsse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 8,79*
€ 12,22*
Lager 955
475
€ 8,90*
ab € 8,80*
€ 12,23*
€ 3,90*
ab € 9,96*
€ 13,78*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,23*
€ 14,5537
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,08*
€ 14,3752
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,55*
€ 13,7445
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,19*
€ 13,3161
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,7687
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,472
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.