Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GR7133SEL Rohrschelle (Elastomereinsatz) 133mm, Baugröße 7, schwere Baureihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rohrschelle mit Elastomereinsatz, schwere Baureihe, mit Anschweißplatte
Exemplarische Darstellung: Rohrschelle mit Elastomereinsatz, schwere Baureihe, mit Anschweißplatte
Zeichnung: Darstellung mit verlängerter Anschweißplatte
Artikel-Nr.:
     955-GR 7133 S EL
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     GR 7133 S EL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrschellen schwere Baureihe
Rohrschellen schwere Bauweise
Rohrschellen schwere Reihe
rohrschellen schwere baureihe
Werkstoffe: Metallteile: Stahl blank / Stahl verzinkt, Schrauben: Stahl verzinkt, Schelle: Polypropylen, Elastomereinsatz: Chloropen-Kautschuk Anwendung: Durch den Elastomereinsatz werden Druckstöße der Rohrleitung abgefangen. Wir empfehlen eine elastische Schlauchleitung in dem problembehafteten Rohrleitungsnetz einzusetzen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoffschelle mit Anschweißplatte
Baugröße:
Baugröße 7, schwere Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
133 MM
H:
227 MM
B:
90 MM
a1:
205,0 MM
a2:
270 MM
a3:
252 MM
S:
15 MM
Gewicht:
6 KG
Weitere Suchbegriffe: GR7133SEL, Hydac-Schellen, Hydraulik-Rohrschellen, Hydraulik-Schellen, Kunststoff-Rohrschellen, Rohrhalter, Rohr-Schellen, Schellen, Stauff-Schellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,94*
€ 223,6486
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,40*
€ 220,626
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,24*
€ 214,4856
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,13*
€ 206,0247
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,28*
€ 180,0232
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.