Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GR6269LDPEL Rohrschelle (Elastomereinsatz) 26,9mm, Baugröße 6, leichte Baureihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kunststoffschelle mit Anschweißplatte & Deckplatte
Exemplarische Darstellung: Kunststoffschelle mit Anschweißplatte & Deckplatte
Zeichnung: Darstellung mit verlängerter Anschweißplatte
Artikel-Nr.:
     955-GR 6269 LDP EL
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     GR 6269 LDP EL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrschellen leichte Baureihe
Rohrschellen leichte Bauweise
Rohrschellen leichte Reihe
rohrschellen leichte baureihe
Werkstoffe: Metallteile: Stahl blank / Stahl verzinkt, Schrauben: Stahl verzinkt, Schelle: Polypropylen, Elastomereinsatz: Chloropen-Kautschuk Anwendung: Durch den Elastomereinsatz werden Druckstöße der Rohrleitung abgefangen. Wir empfehlen eine elastische Schlauchleitung in dem problembehafteten Rohrleitungsnetz einzusetzen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoffschelle mit Anschweißplatte & Deckplatte
Baugröße:
Baugröße 6, leichte Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
26,9 MM
H:
72 MM
B:
30 MM
a1:
66 MM
a2:
88 MM
a3:
86 MM
S:
3 MM
Gewicht:
0,26 KG
Weitere Suchbegriffe: GR6269LDPEL, Hydac-Schellen, Hydraulik-Rohrschellen, Hydraulik-Schellen, Kunststoff-Rohrschellen, Rohrhalter, Rohr-Schellen, Schellen, Stauff-Schellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,3772
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,79*
€ 9,2701
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,8774
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,5323
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,1872
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,47*
€ 6,5093
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.