Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GR442SES Edelstahl-Rohrschelle, 42mm, Baugröße 4, schwere Baureihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kunststoffschelle mit Anschweißplatte
Exemplarische Darstellung: Kunststoffschelle mit Anschweißplatte
Zeichnung: Darstellung mit verlängerter Anschweißplatte
Artikel-Nr.:
     955-GR 442 S ES
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     GR 442 S ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrschellen schwere Baureihe
Rohrschellen schwere Bauweise
Rohrschellen schwere Reihe
rohrschellen schwere baureihe
Werkstoffe: Metallteile: 1.4571, Schrauben: 1.4301, Schelle: Polypropylen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoffschelle mit Anschweißplatte
Baugröße:
Baugröße 4, schwere Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
42 MM
H:
110 MM
B:
45 MM
a1:
90,5 MM
a2:
140 MM
a3:
115 MM
S:
10 MM
Gewicht:
0,8 KG
Weitere Suchbegriffe: GR442SES, Aluminium Rohrschellen, Edelstahl-Rohrschellen, Edelstahl-Schellen, Hydac-Schellen, Hydraulik-Rohrschellen, Hydraulik-Schellen, Kunststoff-Rohrschellen, Rohrhalter, Rohr-Schellen, Schellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,95*
€ 48,7305
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,59*
€ 48,3021
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,21*
€ 45,4699
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,91*
€ 43,9229
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,06*
€ 42,9114
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,01*
€ 35,7119
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.