Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GR430LDP Rohrschelle, 30mm, Baugröße 4, leichte Baureihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kunststoffschelle mit Anschweißplatte & Deckplatte
Exemplarische Darstellung: Kunststoffschelle mit Anschweißplatte & Deckplatte
Zeichnung: Darstellung mit verlängerter Anschweißplatte
Artikel-Nr.:
     955-GR 430 LDP
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     GR 430 LDP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrschellen leichte Baureihe
Rohrschellen leichte Bauweise
Rohrschellen leichte Reihe
rohrschellen leichte baureihe
Werkstoffe: Metallteile: Stahl blank / Stahl verzinkt, Schrauben: Stahl verzinkt, Schelle: Polypropylen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoffschelle mit Anschweißplatte & Deckplatte
Baugröße:
Baugröße 4, leichte Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
30 MM
H:
48 MM
B:
30 MM
a1:
40 MM
a2:
59 MM
a3:
57 MM
S:
3 MM
Gewicht:
0,125 KG
Weitere Suchbegriffe: GR430LDP, Aluminium Rohrschellen, Hydac-Schellen, Hydraulik-Rohrschellen, Hydraulik-Schellen, Kunststoff-Rohrschellen, Rohrhalter, Rohr-Schellen, Schellen, Stauff-Schellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,1892
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.