Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GR335STM Rohrschelle, 35mm, Baugröße 3, schwere Baureihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kunststoffschelle mit Deckplatte & Tragschienenmuttern zum Aufbau auf C-Tragschiene
Exemplarische Darstellung: Kunststoffschelle mit Deckplatte & Tragschienenmuttern zum Aufbau auf C-Tragschiene
Zeichnung: Darstellung mit verlängerter Anschweißplatte
Artikel-Nr.:
     955-GR 335 STM
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     GR 335 STM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrschellen schwere Baureihe
Rohrschellen schwere Bauweise
Rohrschellen schwere Reihe
rohrschellen schwere baureihe
Werkstoffe: Metallteile: Stahl blank / Stahl verzinkt, Schrauben: Stahl verzinkt, Schelle: Polypropylen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoffschelle mit Deckplatte & Tragschienenmuttern zum Aufbau auf C-Tragschiene
Baugröße:
Baugröße 3, schwere Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
35 MM
H:
76 MM
B:
30 MM
a1:
60,0 MM
a3:
85 MM
S:
8 MM
Gewicht:
0,38 KG
Weitere Suchbegriffe: GR335STM, Aluminium Rohrschellen, Hydac-Schellen, Hydraulik-Rohrschellen, Hydraulik-Schellen, Kunststoff-Rohrschellen, Rohrhalter, Rohr-Schellen, Schellen, Stauff-Schellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,353
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,64*
€ 10,2816
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,877
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,5081
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,0916
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,2352
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.