Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GR2269STM Rohrschelle, 26,9mm, Baugröße 2, schwere Baureihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kunststoffschelle mit Deckplatte & Tragschienenmuttern zum Aufbau auf C-Tragschiene
Exemplarische Darstellung: Kunststoffschelle mit Deckplatte & Tragschienenmuttern zum Aufbau auf C-Tragschiene
Zeichnung: Darstellung mit verlängerter Anschweißplatte
Artikel-Nr.:
     955-GR 2269 STM
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     GR 2269 STM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrschellen schwere Baureihe
Rohrschellen schwere Bauweise
Rohrschellen schwere Reihe
rohrschellen schwere baureihe
Werkstoffe: Metallteile: Stahl blank / Stahl verzinkt, Schrauben: Stahl verzinkt, Schelle: Polypropylen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoffschelle mit Deckplatte & Tragschienenmuttern zum Aufbau auf C-Tragschiene
Baugröße:
Baugröße 2, schwere Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
26,9 MM
H:
64 MM
B:
30 MM
a1:
45,0 MM
a3:
70 MM
S:
8 MM
Gewicht:
0,32 KG
Weitere Suchbegriffe: GR2269STM, Aluminium Rohrschellen, Hydac-Schellen, Hydraulik-Rohrschellen, Hydraulik-Schellen, Kunststoff-Rohrschellen, Rohrhalter, Rohr-Schellen, Schellen, Stauff-Schellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,0916
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,53*
€ 8,9607
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,6156
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,2824
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,9492
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,307
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.