Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GR218SEL Rohrschelle (Elastomereinsatz) 18mm, Baugröße 2, schwere Baureihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rohrschelle mit Elastomereinsatz, schwere Baureihe, mit Anschweißplatte
Exemplarische Darstellung: Rohrschelle mit Elastomereinsatz, schwere Baureihe, mit Anschweißplatte
Zeichnung: Darstellung mit verlängerter Anschweißplatte
Artikel-Nr.:
     955-GR 218 S EL
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     GR 218 S EL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrschellen schwere Baureihe
Rohrschellen schwere Bauweise
Rohrschellen schwere Reihe
rohrschellen schwere baureihe
Werkstoffe: Metallteile: Stahl blank / Stahl verzinkt, Schrauben: Stahl verzinkt, Schelle: Polypropylen, Elastomereinsatz: Chloropen-Kautschuk Anwendung: Durch den Elastomereinsatz werden Druckstöße der Rohrleitung abgefangen. Wir empfehlen eine elastische Schlauchleitung in dem problembehafteten Rohrleitungsnetz einzusetzen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoffschelle mit Anschweißplatte
Baugröße:
Baugröße 2, schwere Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
18 MM
H:
64 MM
B:
30 MM
a1:
45,0 MM
a2:
85 MM
a3:
70 MM
S:
8 MM
Gewicht:
0,26 KG
Weitere Suchbegriffe: GR218SEL, Hydac-Schellen, Hydraulik-Rohrschellen, Hydraulik-Schellen, Kunststoff-Rohrschellen, Rohrhalter, Rohr-Schellen, Schellen, Stauff-Schellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,4847
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 7,9968
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,6517
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,3661
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,0805
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,712
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.