Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GR218LAPV Rohrschelle, 18mm, Baugröße 2, leichte Baureihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kunststoffschelle mit verlängerter Anschweißplatte
Exemplarische Darstellung: Kunststoffschelle mit verlängerter Anschweißplatte
Zeichnung: Darstellung mit verlängerter Anschweißplatte
Artikel-Nr.:
     955-GR 218 LAPV
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     GR 218 LAPV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrschellen leichte Baureihe
Rohrschellen leichte Bauweise
Rohrschellen leichte Reihe
rohrschellen leichte baureihe
Werkstoffe: Metallteile: Stahl blank / Stahl verzinkt, Schrauben: Stahl verzinkt, Schelle: Polypropylen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoffschelle mit verlängerter Anschweißplatte
Baugröße:
Baugröße 2, leichte Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
18 MM
H:
39 MM
B:
30 MM
a1:
26 MM
a3:
40 MM
a4:
56 MM
a5:
70 MM
S:
3 MM
d:
7 MM
Gewicht:
0,085 KG
Weitere Suchbegriffe: GR218LAPV, Aluminium Rohrschellen, Hydac-Schellen, Hydraulik-Rohrschellen, Hydraulik-Schellen, Kunststoff-Rohrschellen, Rohrhalter, Rohr-Schellen, Schellen, Stauff-Schellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.