Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GR215SDPEL Rohrschelle (Elastomereinsatz) 15mm, Baugröße 2, schwere Baureihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rohrschelle mit Elastomereinsatz, schwere Baureihe, mit Anschweißplatte & Deckplatte
Exemplarische Darstellung: Rohrschelle mit Elastomereinsatz, schwere Baureihe, mit Anschweißplatte & Deckplatte
Zeichnung: Darstellung mit verlängerter Anschweißplatte
Artikel-Nr.:
     955-GR 215 SDP EL
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     GR 215 SDP EL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrschellen schwere Baureihe
Rohrschellen schwere Bauweise
Rohrschellen schwere Reihe
rohrschellen schwere baureihe
Werkstoffe: Metallteile: Stahl blank / Stahl verzinkt, Schrauben: Stahl verzinkt, Schelle: Polypropylen, Elastomereinsatz: Chloropen-Kautschuk Anwendung: Durch den Elastomereinsatz werden Druckstöße der Rohrleitung abgefangen. Wir empfehlen eine elastische Schlauchleitung in dem problembehafteten Rohrleitungsnetz einzusetzen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoffschelle mit Anschweißplatte & Deckplatte
Baugröße:
Baugröße 2, schwere Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
15 MM
H:
64 MM
B:
30 MM
a1:
45,0 MM
a2:
85 MM
a3:
70 MM
S:
8 MM
Gewicht:
0,39 KG
Weitere Suchbegriffe: GR215SDPEL, Hydac-Schellen, Hydraulik-Rohrschellen, Hydraulik-Schellen, Kunststoff-Rohrschellen, Rohrhalter, Rohr-Schellen, Schellen, Stauff-Schellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,1868
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,62*
€ 9,0678
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,7941
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,4252
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,1039
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,3903
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.