Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GR114SAPV Rohrschelle, 14mm, Baugröße 1, schwere Baureihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kunststoffschelle mit verlängerter Anschweißplatte & Deckplatte
Exemplarische Darstellung: Kunststoffschelle mit verlängerter Anschweißplatte & Deckplatte
Zeichnung: Darstellung mit verlängerter Anschweißplatte
Artikel-Nr.:
     955-GR 114 SAPV
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     GR 114 SAPV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrschellen schwere Baureihe
Rohrschellen schwere Bauweise
Rohrschellen schwere Reihe
rohrschellen schwere baureihe
Werkstoffe: Metallteile: Stahl blank / Stahl verzinkt, Schrauben: Stahl verzinkt, Schelle: Polypropylen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoffschelle mit verlängerter Anschweißplatte & Deckpla
Baugröße:
Baugröße 1, schwere Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
14 MM
H:
48 MM
B:
30 MM
a1:
33,0 MM
a3:
55 MM
a4:
85 MM
a5:
113 MM
S:
8 MM
d:
11 MM
Gewicht:
0,38 KG
Weitere Suchbegriffe: GR114SAPV, Aluminium Rohrschellen, Hydac-Schellen, Hydraulik-Rohrschellen, Hydraulik-Schellen, Kunststoff-Rohrschellen, Rohrhalter, Rohr-Schellen, Schellen, Stauff-Schellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,22*
€ 16,9218
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,08*
€ 16,7552
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,827
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,83*
€ 15,2677
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,33*
€ 14,6727
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,8167
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.