Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GR112STM Rohrschelle, 12mm, Baugröße 1, schwere Baureihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kunststoffschelle mit Deckplatte & Tragschienenmuttern zum Aufbau auf C-Tragschiene
Exemplarische Darstellung: Kunststoffschelle mit Deckplatte & Tragschienenmuttern zum Aufbau auf C-Tragschiene
Zeichnung: Darstellung mit verlängerter Anschweißplatte
Artikel-Nr.:
     955-GR 112 STM
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     GR 112 STM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrschellen schwere Baureihe
Rohrschellen schwere Bauweise
Rohrschellen schwere Reihe
rohrschellen schwere baureihe
Werkstoffe: Metallteile: Stahl blank / Stahl verzinkt, Schrauben: Stahl verzinkt, Schelle: Polypropylen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoffschelle mit Deckplatte & Tragschienenmuttern zum A
Baugröße:
Baugröße 1, schwere Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
12 MM
H:
48 MM
B:
30 MM
a1:
33,0 MM
a3:
55 MM
S:
8 MM
Gewicht:
0,26 KG
Weitere Suchbegriffe: GR112STM, Aluminium Rohrschellen, Hydac-Schellen, Hydraulik-Rohrschellen, Hydraulik-Schellen, Kunststoff-Rohrschellen, Rohrhalter, Rohr-Schellen, Schellen, Stauff-Schellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,4966
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,9254
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,6041
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,2709
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,9734
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,6763
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.