Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GR112SES Edelstahl-Rohrschelle, 12mm, Baugröße 1, schwere Baureihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kunststoffschelle mit Anschweißplatte
Exemplarische Darstellung: Kunststoffschelle mit Anschweißplatte
Zeichnung: Darstellung mit verlängerter Anschweißplatte
Artikel-Nr.:
     955-GR 112 S ES
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     GR 112 S ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrschellen schwere Baureihe
Rohrschellen schwere Bauweise
Rohrschellen schwere Reihe
rohrschellen schwere baureihe
Werkstoffe: Metallteile: 1.4571, Schrauben: 1.4301, Schelle: Polypropylen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoffschelle mit Anschweißplatte
Baugröße:
Baugröße 1, schwere Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
12 MM
H:
48 MM
B:
30 MM
a1:
33,0 MM
a2:
73 MM
a3:
55 MM
S:
8 MM
Gewicht:
0,19 KG
Weitere Suchbegriffe: GR112SES, Aluminium Rohrschellen, Edelstahl-Rohrschellen, Edelstahl-Schellen, Hydac-Schellen, Hydraulik-Rohrschellen, Hydraulik-Schellen, Kunststoff-Rohrschellen, Rohrhalter, Rohr-Schellen, Schellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,82*
€ 24,7758
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,68*
€ 24,6092
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,45*
€ 23,1455
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,66*
€ 22,2054
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,05*
€ 21,4795
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,74*
€ 17,5406
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.