Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GR112LALU Rohrschelle, 12mm, Baugröße 1, leichte Baureihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Aluminium-Schelle mit Anschweißplatte
Exemplarische Darstellung: Aluminium-Schelle mit Anschweißplatte
Zeichnung: Darstellung mit verlängerter Anschweißplatte
Artikel-Nr.:
     955-GR 112 LALU
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     GR 112 LALU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrschellen leichte Baureihe
Rohrschellen leichte Bauweise
Rohrschellen leichte Reihe
rohrschellen leichte baureihe
Werkstoffe: Metallteile: Stahl blank / Stahl verzinkt, Schrauben: Stahl verzinkt, Schelle: Polypropylen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aluminium-Schelle mit Anschweißplatte
Baugröße:
Baugröße 1, leichte Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
12 MM
H:
32 MM
B:
30 MM
a1:
20 MM
a2:
36 MM
a3:
36 MM
S:
3 MM
Gewicht:
0,085 KG
Weitere Suchbegriffe: GR112LALU, Aluminium Rohrschellen, Hydac-Schellen, Hydraulik-Rohrschellen, Hydraulik-Schellen, Kunststoff-Rohrschellen, Rohrhalter, Rohr-Schellen, Schellen, Stauff-Schellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,9738
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,7715
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,5335
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,236
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,2007
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.