Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GR110STMES Edelstahl-Rohrschelle, 10mm, Baugröße 1, schwere Baureihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Typ 4 - Schelle mit Tragschienenmuttern Typ KMA zum Aufbau auf C-Tragschiene TS 40 ...
Exemplarische Darstellung: Typ 4 - Schelle mit Tragschienenmuttern Typ KMA zum Aufbau auf C-Tragschiene TS 40 ...
Zeichnung: Darstellung mit verlängerter Anschweißplatte
Artikel-Nr.:
     955-GR 110 STM ES
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     GR 110 STM ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrschellen schwere Baureihe
Rohrschellen schwere Bauweise
Rohrschellen schwere Reihe
rohrschellen schwere baureihe
Werkstoffe: Metallteile: 1.4571, Schrauben: 1.4301, Schelle: Polypropylen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoffschelle mit Tragschienenmuttern zum Aufbau auf C-Tragschiene
Baugröße:
Baugröße 1, schwere Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
10 MM
H:
48 MM
B:
30 MM
a1:
33,0 MM
a3:
55 MM
Gewicht:
0,16 KG
Weitere Suchbegriffe: GR110STMES, Aluminium Rohrschellen, Edelstahl-Rohrschellen, Edelstahl-Schellen, Hydac-Schellen, Hydraulik-Rohrschellen, Hydraulik-Schellen, Kunststoff-Rohrschellen, Rohrhalter, Rohr-Schellen, Schellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,90*
€ 32,011
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,28*
€ 31,2732
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,98*
€ 28,5362
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,31*
€ 27,7389
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,20*
€ 22,848
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.