Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GR06LTM Rohrschelle, 6mm, Baugröße 0, leichte Baureihe (nur eine seitliche Befes


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kunststoffschelle mit Tragschienenmuttern zum Aufbau auf C-Tragschiene
Exemplarische Darstellung: Kunststoffschelle mit Tragschienenmuttern zum Aufbau auf C-Tragschiene
Zeichnung: Darstellung mit verlängerter Anschweißplatte
Artikel-Nr.:
     955-GR 06 LTM
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     GR 06 LTM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrschellen leichte Baureihe
Rohrschellen leichte Bauweise
Rohrschellen leichte Reihe
rohrschellen leichte baureihe
Werkstoffe: Metallteile: Stahl blank / Stahl verzinkt, Schrauben: Stahl verzinkt, Schelle: Polypropylen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoffschelle mit Tragschienenmuttern zum Aufbau auf C-T
Baugröße:
Baugröße 0, leichte Baureihe (nur eine seitliche Befestigung
Rohrdurchmesser (außen):
6 MM
H:
32 MM
B:
30 MM
a3:
28 MM
Gewicht:
0,022 KG
Weitere Suchbegriffe: GR06LTM, Aluminium Rohrschellen, Hydac-Schellen, Hydraulik-Rohrschellen, Hydraulik-Schellen, Kunststoff-Rohrschellen, Rohrhalter, Rohr-Schellen, Schellen, Stauff-Schellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.