Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GR06LAPV Rohrschelle, 6mm, Baugröße 0, leichte Baureihe (nur eine seitliche Befe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kunststoffschelle mit verlängerter Anschweißplatte
Exemplarische Darstellung: Kunststoffschelle mit verlängerter Anschweißplatte
Zeichnung: Darstellung mit verlängerter Anschweißplatte
Artikel-Nr.:
     955-GR 06 LAPV
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     GR 06 LAPV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrschellen leichte Baureihe
Rohrschellen leichte Bauweise
Rohrschellen leichte Reihe
rohrschellen leichte baureihe
Werkstoffe: Metallteile: Stahl blank / Stahl verzinkt, Schrauben: Stahl verzinkt, Schelle: Polypropylen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoffschelle mit verlängerter Anschweißplatte
Baugröße:
Baugröße 0, leichte Baureihe (nur eine seitliche Befestigung
Rohrdurchmesser (außen):
6 MM
H:
32 MM
B:
30 MM
a3:
28 MM
a4:
44 MM
a5:
58 MM
S:
3 MM
d:
7 MM
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: GR06LAPV, Aluminium Rohrschellen, Hydac-Schellen, Hydraulik-Rohrschellen, Hydraulik-Schellen, Kunststoff-Rohrschellen, Rohrhalter, Rohr-Schellen, Schellen, Stauff-Schellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.