Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM10MS Gegenmutter G 1", Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GM10MS Gegenmutter G 1", Messing
GM10MS Gegenmutter G 1", Messing
Exemplarische Darstellung: Gegenmutter (Withworth-Rohrgewinde), Messing
Artikel-Nr.:
     955-GM 10 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GM 10 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
landefeld gegenmutter
gegenmutter
Hinweis: Ab Gewindegröße 1-1/2" werden die Muttern nach Wahl des Herstellers entweder mit 6-Kant oder 8-Kant ausgeführt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde:
G 1"
SW:
38 MM
Gewicht:
0,028 KG
Weitere Suchbegriffe: GM10MS, DIN 10242, EN 10242, Gegenmuttern, Gewinde-Fittings, ISO 49, Kontermuttern, Messing-Fittings, Muttern, Rohrmuttern, Sechskant-Muttern
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,03*
€ 4,61*
Lager 955
3808
€ 8,90*
ab € 3,04*
€ 4,62*
€ 3,90*
ab € 3,43*
€ 5,21*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,4978
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,1646
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,9861
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,5101
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,6176
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.