Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEWWE1 Windeisen, verstellbar, Größe 1 (M 1 - M 10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEWWE1 Windeisen, verstellbar, Größe 1 (M 1 - M 10)
GEWWE1 Windeisen, verstellbar, Größe 1 (M 1 - M 10)
Exemplarische Darstellung: Windeisen
Artikel-Nr.:
     955-GEW WE 1
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GEW WE 1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Windeisen
Verstellbares Windeisen
Windeisen verstellbar
windeisen größe 1
Beschreibung: Gehäuse aus Zinkdruckguss, Spannbacken gehärtet. Ein Griff ist abschraubbar.
Weitere Informationen:
Größe:
1
für Handgewindebohrer(metrisch):
M 1 - M 10
für Vierkant (DIN 10):
2,1 - 6,2 MM
Länge:
180 MM
Gewicht:
0,095 KG
Weitere Suchbegriffe: windeisen, GEWWE1, DIN 1814, Durchgangsloch-Gewindebohrer, Einschnitt-Gewindebohrer, Gewindebohrer, Gewindeschneider, Handgewindebohrer, HSS-Gewindebohrer, Maschinengewindebohrer, Sackloch-Gewindebohrer, Verstellbare Windeisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,1047
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,9738
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,7953
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,4978
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,1408
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,1412
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.