Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEWMSVSETHSSE Maschinengewindebohrerset für Sacklöcher (7-teilig in stabiler Ind


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEWMSVSETHSSE Maschinengewindebohrerset für Sacklöcher (7-teilig in stabiler Ind
GEWMSVSETHSSE Maschinengewindebohrerset für Sacklöcher (7-teilig in stabiler Ind
Exemplarische Darstellung: Maschinengewindebohrerset
Artikel-Nr.:
     955-GEW MSV SET HSSE
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GEW MSV SET HSSE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
maschinen-gewindebohrer satz
Beschreibung: Maschinengewindebohrer für metrische Gewinde nach DIN ISO 13. Flanken hinterschliffen, Toleranz nach ISO 2 / 6H. Ausführung des Gewindebohrers nach DIN 371 (verstärkter Schaft), ab M12 nach DIN 376 (Überlaufschaft) Qualität: HSS-G Co 5 (HSS-E): Verwendung für Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert (<1000 N/mm² Zugfestigkeit), Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Messing und Bronze *in stabiler Industriekassette
Weitere Informationen:
Ausführung:
Maschinengewindebohrerset für Sacklöcher (7-teilig in stabil
Gewinde:
DIN 371: M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10, DIN 376: M 12
Vierkant (DIN 10):
2,7 - 3,4 - 4,9 - 6,2 - 8,0 MM
Anschnitt:
Form C, 2 - 3 Gänge
Gewicht:
0,31 KG
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer satz, gewindebohrer satz 7-teilig, GEWMSVSETHSSE, Bohrersätze, Bohrersets, DIN 371, DIN 376, Durchgangsloch-Gewindebohrer, Einschnitt-Gewindebohrer, Gewindebohrer, Gewindebohrer-Sätze, Gewindeschneider, HSS-Gewindebohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,47*
€ 86,2393
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,53*
€ 83,9307
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,75*
€ 80,6225
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,09*
€ 77,4571
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,35*
€ 65,8665
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.