Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEWMGVM8HSSE Maschinengewindebohrer für Durchgangsloch M 8 (HSS-E)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEWMGVM8HSSE Maschinengewindebohrer für Durchgangsloch M 8 (HSS-E)
GEWMGVM8HSSE Maschinengewindebohrer für Durchgangsloch M 8 (HSS-E)
Exemplarische Darstellung: Maschinengewindebohrer für Durchgangsloch (M 3 - M 10)
Artikel-Nr.:
     955-GEW MGV M8 HSSE
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GEW MGV M8 HSSE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m8 din 376
regel-gewindebohrer m8
Beschreibung: Maschinengewindebohrer für metrische Gewinde nach DIN ISO 13. Flanken hinterschliffen, Toleranz nach ISO 2 / 6H. Ausführung des Gewindebohrers nach DIN 371 (verstärkter Schaft), ab M12 nach DIN 376 (Überlaufschaft) Qualität: HSS-G Co 5 (HSS-E): Verwendung für Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert (<1000 N/mm² Zugfestigkeit), Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Messing und Bronze *in stabiler Industriekassette
Weitere Informationen:
Ausführung:
Maschinengewindebohrer für Durchgangsloch
Gewinde:
M 8
Kernlochdurchmesser:
6,8 MM
Vierkant (DIN 10):
6,2 MM
Gesamtlänge:
90 MM
Gewindelänge:
18 MM
Schaftdurchmesser:
8,0 MM
Anschnitt:
Form B, 4 - 5 Gänge mit Schälanschnitt
Gewicht:
0,035 KG
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer din376, GEWMGVM8HSSE, Bohrersätze, Bohrersets, DIN 371, DIN 376, Durchgangsloch-Gewindebohrer, Einschnitt-Gewindebohrer, Gewindebohrer, Gewindebohrer-Sätze, Gewindeschneider, HSS-Gewindebohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,0313
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,25*
€ 11,0075
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,6505
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,0674
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,5914
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,6517
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.