Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEWMGVM6HSSE Maschinengewindebohrer für Durchgangsloch M 6 (HSS-E)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEWMGVM6HSSE Maschinengewindebohrer für Durchgangsloch M 6 (HSS-E)
GEWMGVM6HSSE Maschinengewindebohrer für Durchgangsloch M 6 (HSS-E)
Exemplarische Darstellung: Maschinengewindebohrer für Durchgangsloch (M 3 - M 10)
Artikel-Nr.:
     955-GEW MGV M6 HSSE
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GEW MGV M6 HSSE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m6
regel-gewindebohrer din376
Beschreibung: Maschinengewindebohrer für metrische Gewinde nach DIN ISO 13. Flanken hinterschliffen, Toleranz nach ISO 2 / 6H. Ausführung des Gewindebohrers nach DIN 371 (verstärkter Schaft), ab M12 nach DIN 376 (Überlaufschaft) Qualität: HSS-G Co 5 (HSS-E): Verwendung für Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert (<1000 N/mm² Zugfestigkeit), Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Messing und Bronze *in stabiler Industriekassette
Weitere Informationen:
Ausführung:
Maschinengewindebohrer für Durchgangsloch
Gewinde:
M 6
Kernlochdurchmesser:
5,0 MM
Vierkant (DIN 10):
4,9 MM
Gesamtlänge:
80 MM
Gewindelänge:
13 MM
Schaftdurchmesser:
6,0 MM
Anschnitt:
Form B, 4 - 5 Gänge mit Schälanschnitt
Gewicht:
0,018 KG
Weitere Suchbegriffe: regel gewindebohrer, GEWMGVM6HSSE, Bohrersätze, Bohrersets, DIN 371, DIN 376, Durchgangsloch-Gewindebohrer, Einschnitt-Gewindebohrer, Gewindebohrer, Gewindebohrer-Sätze, Gewindeschneider, HSS-Gewindebohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,7588
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,5089
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,8544
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,4855
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,2955
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.