Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEWMGG18HSSE Maschinengewindebohrer für Durchgangsloch G 1/8" (HSS-E)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEWMGG18HSSE Maschinengewindebohrer für Durchgangsloch G 1/8" (HSS-E)
GEWMGG18HSSE Maschinengewindebohrer für Durchgangsloch G 1/8" (HSS-E)
Exemplarische Darstellung: Maschinengewindebohrer (zöllig)
Artikel-Nr.:
     955-GEW MG G18 HSSE
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GEW MG G18 HSSE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
G-Gewindebohrer
Rohr-Gewindebohrer
Rohrgewindebohrer
Gewindebohrer ISO 228
Beschreibung: Maschinengewindebohrer für G-Gewinde nach DIN ISO 228 und Rp-Gewinde nach DIN 2999. Flanken hinterschliffen, Toleranz nach ISO 2 / 6H. Ausführung des Gewindebohrers mit Überlaufschaft. Qualität: HSS-G Co 5 (HSS-E): Verwendung für Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert (<1000 N/mm² Zugfestigkeit), Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Messing und Bronze.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Maschinengewindebohrer für Durchgangsloch
Gewinde:
G 1/8"
Kernlochdurchmesser:
8,80 MM
Vierkant (DIN 10):
5,5 MM
Gesamtlänge:
90 MM
Gewindelänge:
20 MM
Schaftdurchmesser:
7 MM
Anschnitt:
Form B, 4 - 5 Gänge mit Schälanschnitt
Gewicht:
0,032 KG
Weitere Suchbegriffe: rohrgewindebohrer, GEWMGG18HSSE, DIN 5156, Durchgangsloch-Gewindebohrer, Einschnitt-Gewindebohrer, Gewindebohrer, Gewindeschneider, HSS-Gewindebohrer, Maschinengewindebohrer, Zerspanungswerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,53*
€ 17,2907
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,48*
€ 17,2312
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,1602
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,97*
€ 15,4343
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,42*
€ 14,7798
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,03*
€ 11,9357
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.