Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEWHM5X0,5 Handgewindebohrer M 5x0,5 - Feingewinde (DIN 2181)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEWHM5X0,5 Handgewindebohrer M 5x0,5 - Feingewinde (DIN 2181)
GEWHM5X0,5 Handgewindebohrer M 5x0,5 - Feingewinde (DIN 2181)
Exemplarische Darstellung: Handgewindebohrersatz (Feingewinde)
Artikel-Nr.:
     955-GEW H M5X0,5
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GEW H M5X0,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
feingewindebohrer m5 x 0,5
fein gewindebohrer
Beschreibung: 3-teiliger Handgewindebohrersatz (Feingewinde 2-teilig), bestehend aus Vorschneider, Mittelschneider und Fertigschneider für metrische Gewinde nach DIN ISO 13. Flanken hinterschliffen, Toleranz nach ISO 2 / 6H, Anschnitt: 2 - 3 Gänge. Qualität: HSS-G: Verwendung für Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert (<800 N/mm² Zugfestigkeit), Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Messing und Bronze.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Handgewindebohrersatz
Gewindeart:
Feingewinde (DIN 2181)
Gewinde:
M 5x0,5
Steigung:
0,50 MM
Kernlochdurchmesser:
4,5 MM
Vierkant (DIN 10):
4,9 MM
Gewicht:
0,024 KG
Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m5, GEWHM5X0,5, Bohrersätze, Bohrersets, DIN 2181, DIN 352, Durchgangsloch-Gewindebohrer, Fertigschneider, Gewindebohrer, Gewindeschneider, Handgewindebohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,53*
€ 12,5307
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,48*
€ 12,4712
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,98*
€ 11,8762
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,4121
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,7576
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,6037
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.