Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEWHM10X1 Handgewindebohrer M 10x1 - Feingewinde (DIN 2181)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEWHM10X1 Handgewindebohrer M 10x1 - Feingewinde (DIN 2181)
GEWHM10X1 Handgewindebohrer M 10x1 - Feingewinde (DIN 2181)
Exemplarische Darstellung: Handgewindebohrersatz (Feingewinde)
Artikel-Nr.:
     955-GEW H M10X1
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GEW H M10X1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
feingewindebohrer m10x1
fein gewindebohrer
Beschreibung: 3-teiliger Handgewindebohrersatz (Feingewinde 2-teilig), bestehend aus Vorschneider, Mittelschneider und Fertigschneider für metrische Gewinde nach DIN ISO 13. Flanken hinterschliffen, Toleranz nach ISO 2 / 6H, Anschnitt: 2 - 3 Gänge. Qualität: HSS-G: Verwendung für Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert (<800 N/mm² Zugfestigkeit), Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Messing und Bronze.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Handgewindebohrersatz
Gewindeart:
Feingewinde (DIN 2181)
Gewinde:
M 10x1
Steigung:
1,00 MM
Kernlochdurchmesser:
9 MM
Vierkant (DIN 10):
5,5 MM
Gewicht:
0,049 KG
Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m10, GEWHM10X1, Bohrersätze, Bohrersets, DIN 2181, DIN 352, Durchgangsloch-Gewindebohrer, Fertigschneider, Gewindebohrer, Gewindeschneider, Handgewindebohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,9468
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,58*
€ 13,7802
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,852
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,37*
€ 12,3403
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,8762
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,5438
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.