| |
|
| Artikel-Nr.: 955-GEW H M10 Herst.-Nr.: GEW H M10 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Beschreibung: 3-teiliger Handgewindebohrersatz (Feingewinde 2-teilig), bestehend aus Vorschneider, Mittelschneider und Fertigschneider für metrische Gewinde nach DIN ISO 13. Flanken hinterschliffen, Toleranz nach ISO 2 / 6H, Anschnitt: 2 - 3 Gänge. Qualität: HSS-G: Verwendung für Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert (<800 N/mm² Zugfestigkeit), Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Messing und Bronze. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Handgewindebohrersatz | Gewindeart: | Normalgewinde (DIN 352) | Gewinde: | M 10 | Steigung: | 1,50 MM | Kernlochdurchmesser: | 8,5 MM | Vierkant (DIN 10): | 5,5 MM | Gewicht: | 0,075 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: GEWHM10, Bohrersätze, Bohrersets, DIN 2181, DIN 352, Durchgangsloch-Gewindebohrer, Fertigschneider, Gewindebohrer, Gewindeschneider, Handgewindebohrer |
| | |
| |