Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FPH30 Hand-Fasspumpe, 0,3 l / Hub, G 2", S 56x4 (Tri-Sure®) & S 70x6 (Mauser®)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Handhebel-Fasspumpe
Exemplarische Darstellung: Handhebel-Fasspumpe
Exemplarische Darstellung: Fasspumpenadapter TriSure mit SANTROPREN-Dichtung
Exemplarische Darstellung: Fasspumpenadapter Mauser mit EPDM-Dichtung
Artikel-Nr.:
     955-FPH 30
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FPH 30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
Ausführung: Robuste, chemisch beständige, selbstansaugende Hebelpumpe zum Abfüllen aus 200 - 225 ltr. Fässern, Pumpenkörper aus PP mit FKM-Dichtungen, 3-teiliges Teleskopsaugrohr (500 - 900 mm Länge) und integrierter Fassverschraubung für G 2" (Standard-Fassgewinde mit FKM-Dichtung). Adapter für S 56x4 (Tri-Sure® mit SANTOPREN-Dichtung) und S 70x6 (Mauser® mit EPDM-Dichtung) liegen bei. Temperaturbereich: 0°C bis +50°C Medien: Wasser, Diesel, Biodiesel, Heizöl, AdBlue, Säuren, Laugen (nicht für Lösungsmittel geeignet)
Weitere Informationen:
Förderleistung:
0,3 l / Hub
Fassgewinde:
G 2", S 56x4 (Tri-Sure®) & S 70x6 (Mauser®)
Gewicht:
1,6 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,23*
€ 160,9237
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,93*
€ 158,1867
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,85*
€ 152,1415
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,59*
€ 148,2621
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,88*
€ 129,5672
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.