Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIRSTAIDKO57VER Erste Hilfe-Koffer, DIN 13157 (klein), "Verwaltung" für Arbeitss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Erste Hilfe Spezialkoffer
Exemplarische Darstellung: Erste Hilfe Spezialkoffer
20 Jahre haltbar
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     955-FIRSTAID KO57 VER
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     FIRSTAID KO57 VER
EAN/GTIN:
     4250108800347
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Büroverbandkasten
Beschreibung: Erste Hilfe-Koffer mit Wandhalterung und 90° Stopp-Arretierung, zwei gleich große Kofferschalen, staub- und spritzwassergeschützt Vorteile: Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind 20 Jahre haltbar! *Standardkoffer zzgl. berufsspezifischer Spezialinhalte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spezialkoffer*
Beschreibung:
"Verwaltung" für Arbeitsstätten mit überwiegender Bürotätigk
Abmessung:
400 x 300 x 150 MM
Inhalt:
DIN 13157 (klein)
Gewicht:
4,7 KG

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 99,54*
€ 122,35*
27 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 117,52*
€ 143,43*
13 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 119,75*
€ 143,69*
34 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 120,97*
€ 147,84*
Lager 955
3
1
€ 5,90*
ab € 143,85*
€ 174,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,00*
€ 207,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,61*
€ 204,2159
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,49*
€ 190,9831
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,54*
€ 182,7126
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,85*
€ 171,1815
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cederroth
490700
ab € 26,76*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.