Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIED18 FISCHER Einschlagnagel 4,2 x 18mm, 200er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Exemplarische Darstellung: Setzeisen für Einschlagnägel
Exemplarische Darstellung: Setzeisen für Einschlagnägel
Anwendungsbeispiel: Anwendung Einschlagnägel 1
Anwendungsbeispiel: Anwendung Einschlagnägel 2
Anwendungsbeispiel: Anwendung Einschlagnägel 3
Anwendungsbeispiel: Anwendung Einschlagnägel 4
Artikel-Nr.:
     955-FI ED 18
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     FI ED 18
EAN/GTIN:
     4006209798157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlagnagel
Rohrbänder
Stahlnagel
fischer deutschl. einschlagnagel
Anwendung: Einschlagnägel werden verwendet um z.B. Lochband ohne Vorbohren direkt in Beton zu befestigen. Die Einschlagnägel werden mit dem Setzeisen direkt in den Beton einschlagen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einschlagnagel
D x L:
4,2 x 18 MM
Menge:
200er Pack
Setzeisen:
FI SZE
Gewicht:
0,7 KG
Weitere Suchbegriffe: stahlnagel, FIED18, Einschlagnägel, Fischer-Installationstechnik, Fischer-Montageschienensystem, Installationssysteme (Fischer), Montagebänder, Montagetechnik, SaMontec, Setzeisen
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5200
200
€ 6,40*
ab € 0,06408*
€ 0,08898*
200
€ 5,46*
ab € 0,0659*
€ 0,0913*
2 Tage
19520
200
€ 4,95*
ab € 0,0689*
€ 0,094*
4 Tage
1200000
200
€ 6,40*
ab € 0,07299*
€ 0,09899*
Lager 955
5000
200
€ 8,90*
ab € 0,1002*
€ 0,1361*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1361*
€ 0,16196
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1269*
€ 0,15101
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1234*
€ 0,14685
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1002*
€ 0,11924
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 27,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.