Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERT05311ES 3/2-Wege (NC/NO)-Endschalter, G 1/4", Rolle, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERT05311ES 3/2-Wege (NC/NO)-Endschalter, G 1/4", Rolle, Edelstahl
ERT05311ES 3/2-Wege (NC/NO)-Endschalter, G 1/4", Rolle, Edelstahl
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Rollenventil
Zeichnung: 3/2-Wege Rollenhebelventil
Zeichnung: mit Rollenbetätigung
Schaltsymbol: 3/2-Wege Rollenhebelventil (NC/NO)
Artikel-Nr.:
     955-ERT 05 311 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     ERT 05 311 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Werkstoffe: Körper und Schieber: 1.4436, Dichtung: FKM, Schaltnocke / Rolle: 1.4436 (Typ ER 05 ... ES: POM) Betriebsdruck: -0,95 bis 12 bar Medien: geölte und ungeölte Druckluft, ungiftige Gase (50 µm) Druckeingang: an jedem Anschluss möglich Schalttafeleinbau (nicht für Betätigung mit Rollenhebel): Im Lieferumfang sind zwei Muttern für den Schalttafeleinbau enthalten (Lochdurchmesser: 24 mm, max. Blechdicke: 5 mm) *Gehäuseentlüftung: G 1/8"
Weitere Informationen:
Funktion:
3/2-Wege (NC/NO)
Betätigung:
Rolle
Gewinde:
G 1/4"
Gewinde Abluft:
G 1/4"
Betätigungskraft bei 10 bar:
76 N
Durchfluss:
500 L/MIN
Temperaturbereich:
-20 bis +180 GC
Gewicht:
0,5 KG
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, wege schieberventil, ERT05311ES, 3/2-Wege-Mechanische Ventile, 5/2- und 5/3-Wege-Mechanische Ventile, 5/2-Wege-Mechanische Ventile, 5/3-Wege-Mechanische Ventile, Edelstahl-Ventile, Mechanische Ventile, Nocken-Schalter, Pneumatik-Ventile, Rollenhebel-Ventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 504,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,43*
€ 727,6017
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,94*
€ 688,9386
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,44*
€ 656,2136
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,53*
€ 600,3907
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.