Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ER28310 3/2-Wege (NC) Endschalter mit Rollenhebel, G 1/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ER28310 3/2-Wege (NC) Endschalter mit Rollenhebel, G 1/8"
ER28310 3/2-Wege (NC) Endschalter mit Rollenhebel, G 1/8"
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Rollenhebelventil
Zeichnung: 3/2-Wege (NC, G 1/8")
Schaltsymbol: 3/2-Wege Rollenhebelventil (NC)
Artikel-Nr.:
     955-ER 28 310
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     ER 28 310
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Messing, Stahl rostfrei und Aluminium, Dichtungen: NBR, Hebel: Aluminium, Stößel und Rolle: Stahl und Kunststoff Temperaturbereich: -10°C bis +70°C Betriebsdruck: 0 - 12 bar Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Druckeingang: Typ NC/NO: an jedem Anschluss möglich *auf Anfrage für Vakuumanwendungen verfügbar
Weitere Informationen:
Funktion:
3/2-Wege (NC)
Betätigung:
Rollenhebel
Gewinde (2x):
G 1/8"
Gewinde Abluft (1x):
G 1/8"
Nennweite:
4 MM
Durchfluss:
210 L/MIN
Betätigungskraft bei 6 bar:
9 N
Gewicht:
0,065 KG
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, endschalter airtec, antriebskopf schwenkhebel, ER28310, 3/2-Wege-Mechanische Ventile, Airtec-Ventile, Airtec-Ventilsysteme, Mechanische Ventile, Mini-Ventile, Nocken-Schalter, Nockenventile, Pneumatik-Ventile, Sensoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,37*
€ 50,4203
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,84*
€ 47,4096
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,04*
€ 45,2676
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,65*
€ 44,8035
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,29*
€ 40,8051
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,19*
€ 35,9261
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.