Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ER18510 5/2-Wege Endschalter mit Rollenhebel, G 1/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ER18510 5/2-Wege Endschalter mit Rollenhebel, G 1/8"
ER18510 5/2-Wege Endschalter mit Rollenhebel, G 1/8"
Exemplarische Darstellung: 5/2-Wege Rollenhebelventil
Zeichnung: 5/2-Wege Rollenhebelventil
Schaltsymbol: mit Rolle
Artikel-Nr.:
     955-ER 18 510
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     ER 18 510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Stahl rostfrei, Messing und Aluminium, Hebel: Aluminium, Stößel und Rolle: Stahl rostfrei und Kunststoff Temperaturbereich: -10°C bis +70°C Betriebsdruck: 0 - 12 bar Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Druckeingang: an jedem Anschluss möglich *auf Anfrage für Vakuumanwendungen verfügbar
Weitere Informationen:
Betätigung:
Rollenhebel
Gewinde (3x):
G 1/8"
Gewinde Abluft (2x):
G 1/8"
Nennweite:
4 MM
Durchfluss:
320 L/MIN
Betätigungskraft bei 6 bar:
18 N
Gewicht:
0,12 KG
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, endschalter airtec, antriebskopf schwenkhebel, ER18510, 5/2- und 5/3-Wege-Mechanische Ventile, 5/2-Wege-Mechanische Ventile, 5/3-Wege-Mechanische Ventile, Airtec-Ventile, Airtec-Ventilsysteme, Mechanische Ventile, Nocken-Schalter, Nockenventile, Pneumatik-Ventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,73*
€ 77,0287
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,13*
€ 75,1247
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,73*
€ 72,2687
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,15*
€ 66,8185
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,82*
€ 64,0458
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,69*
€ 57,9411
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.