Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EL25310 3/2-Wege (NC) Endschalter mit Leerrücklaufrolle, M 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EL25310 3/2-Wege (NC) Endschalter mit Leerrücklaufrolle, M 5
EL25310 3/2-Wege (NC) Endschalter mit Leerrücklaufrolle, M 5
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Leerrücklaufrollenventil
Zeichnung: 3/2-Wege (NC, M5)
Schaltsymbol: 3/2-Wege Leerrücklaufrollenlventil (NC)
Artikel-Nr.:
     955-EL 25 310
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     EL 25 310
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Messing, Stahl rostfrei und Aluminium, Dichtungen: NBR, Hebel: Aluminium, Stößel und Rolle: Stahl und Kunststoff Temperaturbereich: -10°C bis +70°C Betriebsdruck: 0 - 12 bar Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Druckeingang: Typ NC/NO: an jedem Anschluss möglich *auf Anfrage für Vakuumanwendungen verfügbar
Weitere Informationen:
Funktion:
3/2-Wege (NC)
Betätigung:
Leerrücklaufrolle
Gewinde (2x):
M 5
Nennweite:
2 MM
Durchfluss:
80 L/MIN
Betätigungskraft bei 6 bar:
8 N
Gewicht:
0,045 KG
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endschalter airtec, endlagenschalter, EL25310, 3/2-Wege-Mechanische Ventile, Airtec-Ventile, Airtec-Ventilsysteme, Mechanische Ventile, Mini-Ventile, Nocken-Schalter, Nockenventile, Pneumatik-Ventile, Sensoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,84*
€ 71,2096
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,86*
€ 70,0434
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,82*
€ 67,6158
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,17*
€ 65,6523
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,06*
€ 60,7614
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,36*
€ 53,9784
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.