Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EL18310 3/2-Wege (NC/NO) Endschalter mit Leerrücklaufrolle, G 1/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EL18310 3/2-Wege (NC/NO) Endschalter mit Leerrücklaufrolle, G 1/8"
EL18310 3/2-Wege (NC/NO) Endschalter mit Leerrücklaufrolle, G 1/8"
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Leerrücklaufrollenventil
Schaltsymbol: 3/2-Wege Leerrücklaufrollenlventil (NC/NO)
Artikel-Nr.:
     955-EL 18 310
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     EL 18 310
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Messing, Stahl rostfrei und Aluminium, Dichtungen: NBR, Hebel: Aluminium, Stößel und Rolle: Stahl und Kunststoff Temperaturbereich: -10°C bis +70°C Betriebsdruck: 0 - 12 bar Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Druckeingang: Typ NC/NO: an jedem Anschluss möglich *auf Anfrage für Vakuumanwendungen verfügbar
Weitere Informationen:
Funktion:
3/2-Wege (NC/NO)
Betätigung:
Leerrücklaufrolle
Gewinde (2x):
G 1/8"
Gewinde Abluft (1x):
G 1/8"
Nennweite:
4 MM
Durchfluss:
320 L/MIN
Betätigungskraft bei 6 bar:
17 N
Gewicht:
0,1 KG
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter, EL18310, 3/2-Wege-Mechanische Ventile, Airtec-Ventile, Airtec-Ventilsysteme, Mechanische Ventile, Mini-Ventile, Nocken-Schalter, Nockenventile, Pneumatik-Ventile, Sensoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,63*
€ 92,3797
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,03*
€ 91,6657
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,98*
€ 84,4662
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,78*
€ 84,2282
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,93*
€ 71,3167
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.