Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 955-DUBEL N5X30/5S Herst.-Nr.: DUBEL N5X30/5S EAN/GTIN: 4006209503959 |
| | |
|
| | |
| Anwendung: Beton- und Vollsteinmauerstoffe, Hochlochziegel, Porenbeton. Der Nageldübel wird verwendet um Holzlatten, Rahmen, Kabelkanäle, Rohrschellen, Folien schnell und rationell zu befestigen. Dazu wird der Dübel einfach mit dem Hammer eingeschlagen. Der Kreuzschlitz erlaubt ein nachträgliches Lösen des Nagels zur Justierung. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Standard (Senkkopf) | Bohrlochdurchmesser: | 5 MM | min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: | 45 MM | min. Verankerungstiefe: | 25 MM | Dübellänge: | 30 MM | max. Nutzlänge: | 5 MM | Menge: | 100er Pack | Gewicht: | 0,34 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nagelschraube, Nylondübel, Polyamiddübel, Schraubanker, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, nageldübel 5x30, senkkopfschraube ohne norm, nageldübel fischer, DUBELN5X30/5S, Befestigunssysteme (Fischer), Betondübel, Dübel aus Kunststoff, Fischer-Befestigungssysteme, Fischer-Dübel, Kunststoff-Dübel, Nylon-Dübel |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0506* | € 0,0734* | | | | | 9 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,0548* | € 0,0739* | | | | | 12 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,0611* | € 0,082* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,0628* | € 0,0843* | | | | Lager 955 | | | | 1 | | pro Packung | € 8,90* | ab € 12,55* | € 15,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 12,55* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|