Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DNT3838FES Doppelnippel trennbar R 3/8" flach dichtend,1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel trennbar mit Außengewinde, konisch dichtend, 1.4408
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel trennbar mit Außengewinde, konisch dichtend, 1.4408
Detailansicht: metallisch-konisch dichtend
Artikel-Nr.:
     955-DNT 3838 F ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DNT 3838 F ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Doppelnippel
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Werkstoffe: Dichtung: Typ Messing: Centellen*, Typ 1.4408: PTFE, Typ Temperguss verzinkt: Bitte separat bestellen! Achtung: Ausführung der Dichtflächen und Überwurfmuttern variiert je nach Hersteller. Ein Mischen der Einzelteile wird nicht empfohlen. Nicht vergessen: Für den Typ Temperguss bitte Dichtungen mitbestellen! *Medien: Wasser, Dampf, Alkohol, Glykol, brennbare Gase, Öle auf Kohlenwasserstoffbasis
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4408
Gewinde:
R 3/8"
PN:
16 BAR
Temperaturbereich:
-200 bis +200 GC
Ersatzdichtungen:
DNT 38 DI TE
Gewicht:
0,115 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduzierstück, Temperguß Doppelnippel, Tempergussfittings, Tempergußfitting, temperguß doppelnippel 3/8", temperguss doppelnippel, hydraulik doppelnippel npt 3/8, DNT3838FES, 3/3-Verschraubungen, Adapter, DIN 10242, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (trennbar), Edelstahl-Fittings, EN 10242, Flachdichtende Doppelnippel, Gewinde-Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,07*
€ 29,8333
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,69*
€ 29,3811
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,76*
€ 28,2744
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,07*
€ 27,4533
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,45*
€ 26,7155
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,42*
€ 21,9198
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.