| |
|
| Artikel-Nr.: 955-DNT 112112 F ES Herst.-Nr.: DNT 112112 F ES EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Dichtung: Typ Messing: Centellen*, Typ 1.4408: PTFE, Typ Temperguss verzinkt: Bitte separat bestellen! Achtung: Ausführung der Dichtflächen und Überwurfmuttern variiert je nach Hersteller. Ein Mischen der Einzelteile wird nicht empfohlen. Nicht vergessen: Für den Typ Temperguss bitte Dichtungen mitbestellen! *Medien: Wasser, Dampf, Alkohol, Glykol, brennbare Gase, Öle auf Kohlenwasserstoffbasis Weitere Informationen: | | Werkstoff: | 1.4408 | Gewinde: | R 1-1/2" | PN: | 16 BAR | Temperaturbereich: | -200 bis +200 GC | Ersatzdichtungen: | DNT 112 DI TE | Gewicht: | 0,6 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messing-Fittings, Messingfittings, Temperguß Doppelnippel, Tempergussfittings, Tempergußfitting, tempergußfittings verzinkt, temperguss doppelnippel, DNT112112FES, 3/3-Verschraubungen, Adapter, DIN 10242, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (trennbar), Edelstahl-Fittings, EN 10242, Flachdichtende Doppelnippel, Gewinde-Fittings |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 115,37* | € 140,68* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 115,92* | € 141,30* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 120,16* | € 146,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|