| |
|
| Artikel-Nr.: 955-DMUB 1,6 ES Herst.-Nr.: DMUB 1,6 ES EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Anwendung: für allgemeine Anwendungen Werkstoffe: Körper: 1.4404, messstoffberührte Teile: 1.4404, NBR Temperaturbereich: Messstofftemperatur: 0°C bis +80°C, Umgebungstemperatur: 0°C bis +80°C Schutzart: IP 65 (mit M 12-Stecker: IP 67) Anschluss: G 1/4" (mit Elastomerdichtung) Spannungsversorgung: 8 - 30 V (DC) Elektrischer Anschluss: Winkelstecker DIN 43650 / EN 175301-803 A (Baugröße 3, 4-polig) oder M 12-Stecker (A-codiert, 4-polig) Nichtlinearität (IEC 61298-2): ± 0,5 % der Spanne (BFSL) Genauigkeit (IEC 61298-2): ± 1,0 % der Spanne Hinweis: WIKA Typ A-10 Optional: Ausgangssignal 0 - 10 V statt 4 - 20 mA (Spannungsversorgung 14 - 30 V DC) -10 Weitere Informationen: | | Elektrischer Anschluss: | Winkelsteckverbinder Baugröße 3, 4-polig (DIN 43650 / EN 175 | Messbereich: | 0 - 1,6 BAR | Überdrucksicher bis: | 3,2 BAR | Ausgangssignal: | 4 - 20 mA | Gewicht: | 0,175 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmeßumformer 1,6bar, differenzdrucksensor, DMUB1,6ES, A-10, Drucksensoren, Messumformer, Sensoren, WIKA-Durckmessumformer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 188,91* | € 232,21* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 189,77* | € 232,84* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 194,54* | € 239,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|